LEDVANCE - HIGH BAY COMPACT REFLECTOR GEN 2 REFLECTOR 120W 2PCS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Distribución del haz - Simétrico
Reflector perforado - no
Ángulo de apertura del haz - 80 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854743894
Ref.Sonepar
1316027
EAN
4099854743894
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Distribución del haz:
Simétrico
Reflector perforado:
no
Ángulo de apertura del haz:
80 °
Color:
Plata
Longitud:
363 mm
Altura/profundidad:
112 mm
Diámetro:
363 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


