LEDVANCE - HIGH BAY REFRACTOR GEN 5 415 - 4058075844605
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Diseño de la rejilla/reflector - Brillante
Reflector perforado - sí
Ángulo de apertura del haz - 70 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075844605
Ref.Sonepar
1214273
EAN
4058075844605
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Diseño de la rejilla/reflector:
Brillante
Reflector perforado:
sí
Ángulo de apertura del haz:
70 °
Longitud:
413 mm
Altura/profundidad:
205 mm
Diámetro:
413 mm


