LEDVANCE - HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 4000LM 21.6W 840 E27 - 4099854470004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 96...96 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 21.6...21.6 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854470004
Ref.Sonepar
1295981
EAN
4099854470004
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
96...96 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
21.6...21.6 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
sí
Flujo luminoso:
4000...4000 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
4000 lm
Eficacia de lámpara:
185 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
sí
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Otros
Temperatura de color:
4000...4000 K
Angulo de emisión:
360...360 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
90 mm
Longitud:
226 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
B
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
22 kWh
Vida útil media nominal:
60000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


