LEDVANCE - HV BATTERY MODULE HV-4K - 4099854199868
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CC
Número de fases - 1
Capacidad nominal de batería - 4.096 kWh
Capacidad utilizable batería - 3.891 kWh
Temperatura ambiente - 0...35 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854199868
Ref.Sonepar
1205619
EAN
4099854199868
Tipo de tensión:
CC
Número de fases:
1
Capacidad nominal de batería:
4.096 kWh
Capacidad utilizable batería:
3.891 kWh
Temperatura ambiente:
0...35 °C
Anchura:
400 mm
Altura:
170 mm
Profundidad:
170 mm
Compatible con energía de emergencia:
sí
Máxima profundidad de descarga:
95 %
Numero de ciclos completos de carga:
6000
Apropiado para instalaciones interiores:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Peso:
37 kg


