LEDVANCE - HV BATTERY SYSTEM COMPONENTS HV-SYS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Apto para - Fotovoltaica
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854199875
Ref.Sonepar
1205620
EAN
4099854199875
Tipo de accesorio:
Otros
Apto para:
Fotovoltaica
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Sistema de gestión de baterías de alto voltaje (BMS), cables de alimentación, conexión a tierra y comunicación. Características del producto: Sistema de gestión de batería (BMS) con rango de trabajo de 185,6 - 691,2 V. Apilable de 2 a 6 módulos con hasta 24,6 kWh en una pila para inversores F1. Apilable de 2 a 5 módulos con hasta 20,5 kWh en una pila para inversores F2. Grado de protección: IP65. Corriente de carga/descarga de 20 A (nominal) y 40 A (pico). Aplicación dedicada en teléfono móvil para una gestión remota. Pantalla LED SOC para el estado del nivel de energía de la batería. Beneficios del producto: Conectores MC4 EVO2 Stor de repuesto para crimpar en cables. Disyuntor de CC incorporado para proporcionar un sistema completo en una sola pila. Base del módulo de batería estable. Soporte de pared de montaje incluido que permite atornillar la pila de baterías a la pared. Áreas de aplicación: Interiores residenciales. Instalaciones comerciales e industriales.. Instalaciones de servicios públicos. Equipamiento / Accesorios: Sistema de gestión de baterías de alto voltaje.. Base del módulo de batería. Todos los cables necesarios incluidos: cable de comunicación y de conexión a tierra. Soporte de montaje en pared (x2). Disyuntor de CC incorporado.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


