LEDVANCE - INV.HBO.TRIF.SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 15KW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de entrada máxima de CC - 19500 W
Tensión máxima entrada DC - 600 V
Intensidad máx. de entrada CC - 26 A
Intensidad máxima DC por seguidor MPP - 26 A
Intensidad máxima DC por string - 20 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854148965
Ref.Sonepar
1176242
EAN
4099854148965
Capacidad de entrada máxima de CC:
19500 W
Tensión máxima entrada DC:
600 V
Intensidad máx. de entrada CC:
26 A
Intensidad máxima DC por seguidor MPP:
26 A
Intensidad máxima DC por string:
20 A
Intervalo de tensión MPP:
150...850 V
Potencia nominal de salida CA:
15000...15000 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Corriente de cortocircuito máxima por MPPT:
39 A
Número de MPP tracker:
2
Eficiencia máxima:
97.6 %
Nivel de rendimiento Euro:
97 %
Con transformador:
no
Monitorización de la red:
Trifásico
Interruptor DC integrado:
sí
Con captura de datos:
sí
Pantalla/visualizador:
Estándar
Ethernet:
sí
Inalámbrico:
sí
Batería integrada:
no
Compatible con energía de emergencia:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Conexiones de string por cada entrada MPPT:
2
Conexión DC:
Otros
Conexión AC:
Otros
Peso:
32.5 kg
Anchura:
237 mm
Altura:
638 mm
Profundidad:
638 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


