LEDVANCE - Inversor híbrido monofásico para sistemas fotovoltaicos 5kW LHS-LV-5K F1 - 4099854147951
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de entrada máxima de CC - 6500 W
Tensión máxima entrada DC - 370 V
Intensidad máx. de entrada CC - 13 A
Intensidad máxima DC por seguidor MPP - 13 A
Intensidad máxima DC por string - 13 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854147951
Ref.Sonepar
1036760
EAN
4099854147951
Capacidad de entrada máxima de CC:
6500 W
Tensión máxima entrada DC:
370 V
Intensidad máx. de entrada CC:
13 A
Intensidad máxima DC por seguidor MPP:
13 A
Intensidad máxima DC por string:
13 A
Intervalo de tensión MPP:
150...425 V
Potencia nominal de salida CA:
5000...5000 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Corriente de cortocircuito máxima por MPPT:
17 A
Número de MPP tracker:
2
Eficiencia máxima:
97.6 %
Nivel de rendimiento Euro:
96.5 %
Con transformador:
sí
Monitorización de la red:
Una fase
Interruptor DC integrado:
sí
Con captura de datos:
sí
Pantalla/visualizador:
Estándar
Ethernet:
sí
Inalámbrico:
sí
Batería integrada:
no
Compatible con energía de emergencia:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Conexiones de string por cada entrada MPPT:
1
Conexión DC:
Otros
Conexión AC:
Otros
Peso:
22.5 kg
Anchura:
232 mm
Altura:
580 mm
Profundidad:
580 mm


