LEDVANCE - Inversor híbrido monofásico para sistemas fotovoltaicos 8kW LHS-LV-8K F1 - 4099854220029
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de entrada máxima de CC - 10400 W
Tensión máxima entrada DC - 370 V
Intensidad máx. de entrada CC - 26 A
Intensidad máxima DC por seguidor MPP - 26 A
Intensidad máxima DC por string - 13 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854220029
Ref.Sonepar
1130380
EAN
4099854220029
Capacidad de entrada máxima de CC:
10400 W
Tensión máxima entrada DC:
370 V
Intensidad máx. de entrada CC:
26 A
Intensidad máxima DC por seguidor MPP:
26 A
Intensidad máxima DC por string:
13 A
Intervalo de tensión MPP:
150...425 V
Potencia nominal de salida CA:
8000...8000 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Corriente de cortocircuito máxima por MPPT:
44 A
Número de MPP tracker:
2
Eficiencia máxima:
97.6 %
Nivel de rendimiento Euro:
97 %
Con transformador:
sí
Monitorización de la red:
Una fase
Interruptor DC integrado:
sí
Con captura de datos:
sí
Pantalla/visualizador:
Estándar
Ethernet:
sí
Inalámbrico:
sí
Batería integrada:
no
Compatible con energía de emergencia:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Conexiones de string por cada entrada MPPT:
2
Conexión DC:
Otros
Conexión AC:
Otros
Peso:
32 kg
Anchura:
233 mm
Altura:
670 mm
Profundidad:
670 mm


