LEDVANCE - Juego reflector para luminaria High Bay campana COMPACT 225W 80DEG SI (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Reflector
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Diseño de la rejilla/reflector - Brillante
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075715264
Ref.Sonepar
981356
EAN
4058075715264
Tipo de accesorio:
Reflector
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Diseño de la rejilla/reflector:
Brillante
Material:
Aluminio
Ángulo de apertura del haz:
80 °
Color:
Plata
Longitud:
475 mm
Altura/profundidad:
140 mm
Diámetro:
475 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


