LEDVANCE - KIT ACCESORIOS MONTAJE PARA PANEL LED 600 SUPERFICIE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Color - Blanco
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075402843
Ref.Sonepar
530964
EAN
4058075402843
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
613 mm
Anchura:
613 mm
Altura:
70 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


