LEDVANCE - KIT CBLD.LUM.LINEALES INDIVIDUALES
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Amarillo
Longitud - 1430 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854214820
Ref.Sonepar
1147733
EAN
4099854214820
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Amarillo
Longitud:
1430 mm
Anchura:
28 mm
Altura:
14 mm
Juego de cables y clavijas para instalación en línea de luz en 1200 mm y 1500 mm. Características del producto: Kit de cableado pasante para líneas de luz (cableado interno de 5 x 2,5 mm² y clavija terminal, clavija CA macho/hembra). Longitud del cable: 1,2 mo 1,5 m. Beneficios del producto: Conexión fácil y rápida para la instalación de líneas de luz. Conexión de cable con enchufe con corriente alterna. Advertencia de Seguridad: Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada..
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


