LEDVANCE - Kit de cableado 1xLAMP para luminaria estanca DP 1500 5x2.5

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cableado directo

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio -

  • Color - Multicolor

  • Número de núcleos - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075695092

Ref.Sonepar

1006135

EAN

4058075695092

Tipo de accesorio:

Cableado directo

Accesorio:

Pieza de recambio:

Color:

Multicolor

Número de núcleos:

5

Sección transversal nominal:

2.5 mm²

Anchura:

27 mm

Altura/profundidad:

16 mm

Longitud:

1450 mm

Kit de cableado 1xLAMP para luminaria estanca DP 1500 5x2.5. Kits de cableado continuo para DAMP PROOF HOUSING GEN 2. Características del producto: Kits de cableado a través de conectores sin herramientas. Beneficios del producto: Fácil instalación y conexión eléctrica gracias a los conectores eléctricos sin herramientas. Equipamiento / Accesorios: Cables de 5x2,5 mm² con conectores sin herramientas, prensaestopas y sujetacables. Todos los accesorios necesarios incluidos.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE