LEDVANCE - Kit de montaje SURFACE 1200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Color - Blanco
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075108820
Ref.Sonepar
260946
EAN
4058075108820
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
1200.5 mm
Anchura:
300.5 mm
Altura:
56 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


