LEDVANCE - KIT DE SEGURIDAD PANEL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Color - Acero inox
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075472990
Ref.Sonepar
875720
EAN
4058075472990
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Color:
Acero inox
Material:
Acero
Longitud:
1000 mm
Anchura:
17 mm
Altura:
4 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


