LEDVANCE - Kit montaje superficie para luminaria panel 1200 - 4099854018497
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854018497
Ref.Sonepar
945252
EAN
4099854018497
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
1215 mm
Anchura:
315 mm
Altura:
72 mm
Kit montaje superficie para luminaria panel 1200 3 años de garantía. Marcos de montaje en superficie para paneles. Características del producto: Marco de aluminio extruido. Beneficios del producto: Montaje fácil gracias a los clips de policarbonato incluidos. Posibilidad de insertar el panel desde los lados cortos o largos del marco (solo para la versión rectangular).


