LEDVANCE - Kit suspensión Low Bay Flex
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075693722
Ref.Sonepar
1018786
EAN
4058075693722
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Acero inox
Material:
Acero
Longitud:
125 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
46 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


