LEDVANCE - Kit suspensión para panel 600 625 - 4058075402928
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Color - Acero inox
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075402928
Ref.Sonepar
650709
EAN
4058075402928
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Color:
Acero inox
Material:
Acero
Longitud:
1500 mm
Diámetro:
30 mm
Kit suspensión para panel 600 625. Kit de suspensión para paneles. Características del producto: Cables de acero ajustables, longitud máxima de cada uno: 1,5 m. Beneficios del producto: Longitud del cable ajustable hasta 1,5 m mediante tornillos.


