LEDVANCE - Kit tiras LED BIOLUX HCL ZB 2700-6500K IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje
Número de LEDs por metro - 120
Número de módulos por pie lineal - 394
Potencia de lámpara por metro - 21.6 W
Potencia por cada pie lineal - 21.6 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075671294
Ref.Sonepar
959922
EAN
4058075671294
Método de montaje:
Montaje
Número de LEDs por metro:
120
Número de módulos por pie lineal:
394
Potencia de lámpara por metro:
21.6 W
Potencia por cada pie lineal:
21.6 W
Flujo luminoso por metro:
1640 lm
Eficiencia lumínica:
78 lm/W
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
220...240 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP67
Potencia máxima del sistema:
108 W
Temperatura de color:
2700...6500 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
12 mm
Diámetro:
5 mm
Longitud total:
5 m
Radio de curva inferior:
33 mm
Con pieza final:
no
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
sí
Número de polos:
3
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


