Fin de vida

LEDVANCE - Lámpara LED AR111 15W 800lm 2700K 40º G53 40000h regulable

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - Lámpara LED AR111 15W 800lm 2700K 40º G53 40000h regulable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Corriente nominal - 1650...1650 mA

  • Factor de potencia - 0.6

  • Potencia lámpara - 15...15 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

112 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4058075105096

Ref.Sonepar

259948

EAN

4058075105096

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Corriente nominal:

1650...1650 mA

Factor de potencia:

0.6

Potencia lámpara:

15...15 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

800...800 lm

Eficacia de lámpara:

53 lm/W

Luminosidad:

2200 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

G53

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

111 mm

Longitud:

55 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

100000

Consumo de energía en 1000 horas:

16 kWh

Vida útil media nominal:

40000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Lámpara LED AR 111 G53 15W 800lm 2700K 40000h. Lámparas reflectoras LED AR111 con casquillo pines adaptable. Alternativa LED profesional para lámparas halógenas AR111. Reproducción cromática muy elevada Ra: 90. Libre de mercurio. Regulable, con numerosos reguladores comunes.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE