LEDVANCE - Lámpara LED AR111 50 24° GlowDim S 7.2W 927 G53 - 4099854048562
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 650...650 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 7.2...7.2 W
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854048562
Ref.Sonepar
1118021
EAN
4099854048562
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
650...650 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
7.2...7.2 W
Tipo de tensión:
CA/CC
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
450...450 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
450 lm
Eficacia de lámpara:
62 lm/W
Luminosidad:
1800 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Plástico
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G53
Color:
Otros
Temperatura de color:
1800...2700 K
Receptáculo de color:
Otros
Angulo de emisión:
24...24 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM4
Dimable:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
110.7 mm
Longitud:
55 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Designación de lámpara:
AR111
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
40000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


