LEDVANCE - Lámpara LED Classic A 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E27 - 4099854067396
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 26...26 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 4.8...4.8 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854067396
Ref.Sonepar
941239
EAN
4099854067396
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
26...26 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
4.8...4.8 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
470...470 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
470 lm
Eficacia de lámpara:
97 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
sí
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Otros
Temperatura de color:
2700...2700 K
Angulo de emisión:
320...320 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
60 mm
Longitud:
105 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Designación de lámpara:
Tipo A
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
sí


