LEDVANCE - Lámpara LED Classic A 75 Filament DIM P 7.5W 840 Frosted E27 - 4099854060854
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 51...51 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 7.5...7.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854060854
Ref.Sonepar
1004629
EAN
4099854060854
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
51...51 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
7.5...7.5 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
1055...1055 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
1055 lm
Eficacia de lámpara:
140 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
sí
Material de la bombilla:
Vidrio
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
300...300 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
60 mm
Longitud:
105 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
D
Designación de lámpara:
Tipo A
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no


