LEDVANCE - Lámpara LED CLASSIC P PARATHOM DIM CL P FIL 40 DIM 5W 827 E14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075439313
Ref.Sonepar
598208
EAN
4058075439313
Lámpara LED CLASSIC P PARATHOM DIM CL P FIL 40 DIM 5W 827 E14, cuyo diseño, dimensiones y flujo lumínico son similares a los de una lámpara incandescente. Consumo de energía muy bajo. Robusto contra vibraciones. Lámparas con innovadora tecnología LED de 'filamento'. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE