LEDVANCE - LÃMPARA LED COMFORT/SUPERIOR CL B FIL 40 REGULABLE 3,4W/927 E14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075758261
Ref.Sonepar
1017971
EAN
4058075758261
Lámpara LED Comfort/Superior CL B FIL 40 regulable 3,4W/927 E14. Lámparas LED regulables, forma clásica de vela pequeña. Características del producto: LED lámparas económicas para tensión en línea. Ãngulo de irradiación :de hasta 300º. Regulable. Ãndice de reproducción cromática : ? 90. Beneficios del producto: Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento". Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara halógena. Espectro de luz natural con una reproducción cromática excepcional CRI>90. Componente azul muy reducido. Mayor comodidad visual y menor fatiga visual. Consumo de energía muy bajo. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Bajo flickering. Ãreas de aplicación: Perfecto para instalaciones decorativas. Aplicaciones domésticas. Iluminación general. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE