LEDVANCE - LÁMPARA LED DULUX LED 2G11 18W 2300LM 4000K 30000H - 4058075135420
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 100...100 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 18...18 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075135420
Ref.Sonepar
260715
EAN
4058075135420
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
100...100 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
18...18 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
2300...2300 lm
Eficacia de lámpara:
127 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
2G11
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
44 mm
Longitud:
413.4 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Mínimo número de ciclos de conmutación:
200000
Consumo de energía en 1000 horas:
18 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


