LEDVANCE - LÁMPARA LED DULUX TE18 7W 840 230V HF GX24Q
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Corriente nominal - 32...32 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075559370
Ref.Sonepar
771863
EAN
4058075559370
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Corriente nominal:
32...32 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
800...800 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
800 lm
Eficacia de lámpara:
114 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
Otros
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
130...130 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
45 mm
Longitud:
120 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Distorsión armónica total:
30 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
200000
Consumo de energía en 1000 horas:
7 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


