LEDVANCE - Lámpara LED MR16 35 36° DIM S 5.3W 930 GU5.3 - 4099854058837
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal - 520...520 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 5.3...5.3 W
Tipo de tensión - CA/CC
Apto para balastro electrónico - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854058837
Ref.Sonepar
1017631
EAN
4099854058837
Corriente nominal:
520...520 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
5.3...5.3 W
Tipo de tensión:
CA/CC
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
350...350 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
350 lm
Eficacia de lámpara:
66 lm/W
Luminosidad:
700 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU5.3
Color:
Otros
Temperatura de color:
3000...3000 K
Angulo de emisión:
36...36 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
51 mm
Longitud:
44 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Designación de lámpara:
MR16
Distorsión armónica total:
150 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
40000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
sí


