LEDVANCE - Lámpara LED NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 90...90 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 21...21 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854071973
Ref.Sonepar
1005883
EAN
4099854071973
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
90...90 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
21...21 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
sí
Flujo luminoso:
3600...3600 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
3600 lm
Eficacia de lámpara:
171 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
sí
Material de la bombilla:
Vidrio
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Otros
Temperatura de color:
2700...2700 K
Angulo de emisión:
360...360 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
38 mm
Longitud:
170 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
C
Distorsión armónica total:
15 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
21 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


