LEDVANCE - Lámpara LED PAR16 80 36° V 6.9W 865 GU10 - 4099854055379
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 50...50 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 6.9...6.9 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854055379
Ref.Sonepar
918463
EAN
4099854055379
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
50...50 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
6.9...6.9 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
575...575 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
575 lm
Eficacia de lámpara:
83 lm/W
Luminosidad:
910 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Vidrio
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Otros
Temperatura de color:
6500...6500 K
Angulo de emisión:
36...36 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
50 mm
Longitud:
54 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Designación de lámpara:
PAR16
Distorsión armónica total:
150 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
7 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no


