LEDVANCE - Lámpara LED PAR38 120 15° P 13.5W 827 E27 - 4099854067808
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 68...68 mA
Factor de potencia - 0.4
Potencia lámpara - 13.5...13.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854067808
Ref.Sonepar
1053585
EAN
4099854067808
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
68...68 mA
Factor de potencia:
0.4
Potencia lámpara:
13.5...13.5 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
1035...1035 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
1035 lm
Eficacia de lámpara:
76 lm/W
Luminosidad:
6500 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Vidrio
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Otros
Temperatura de color:
2700...2700 K
Angulo de emisión:
15...15 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
122 mm
Longitud:
134 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Designación de lámpara:
PAR38
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
14 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no


