LEDVANCE - Lámpara LED PAR38 120 30° DIM P 15.2W 927 E27 - 4099854071270
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 76...76 mA
Factor de potencia - 0.4
Potencia lámpara - 14.5...14.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854071270
Ref.Sonepar
1127665
EAN
4099854071270
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
76...76 mA
Factor de potencia:
0.4
Potencia lámpara:
14.5...14.5 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
1035...1035 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
1035 lm
Eficacia de lámpara:
71 lm/W
Luminosidad:
2600 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Vidrio
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Otros
Temperatura de color:
2700...2700 K
Angulo de emisión:
30...30 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
122 mm
Longitud:
134 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Designación de lámpara:
PAR38
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
15 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no


