LEDVANCE - LÁMPARA LED PERFORMANCE CLASS CLASSIC P GL FR 60 DIM 5,5W/827 E14 806LM 15000 HORAS 5 AÑOS DE GARANT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854065552
Ref.Sonepar
1004371
EAN
4099854065552
Lámpara LED PERFORMANCE CLASS CLASSIC P GL FR 60 DIM 5,5W/827 E14 806lm 15000 horas 5 años de garantía, con forma de mini bola. Características del producto: LED lámparas profesionales para tensión en línea. Regulable. Vida útil: hasta 15.000 h. Lampara de cristal. Buena reproducción cromática y estabilidad de color durante toda la vida útil de la lámpara. Beneficios del producto: El diseño, las dimensiones y el flujo lumínico son similares a los de una lámpara incandescente. Consumo de energía muy bajo. Robusto contra vibraciones. Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento". Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios. Ãreas de aplicación: Perfecto para instalaciones decorativas. Aplicaciones domésticas. Iluminación general. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


