LEDVANCE - Lámpara LED PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 10 non-dim 0,9W/827 G4 - 4099854064722
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 130...130 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 0.9...0.9 W
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854064722
Ref.Sonepar
1019514
EAN
4099854064722
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
130...130 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
0.9...0.9 W
Tipo de tensión:
CA/CC
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
100...100 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
100 lm
Eficacia de lámpara:
111 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G4
Color:
Multicolor
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Gris
Angulo de emisión:
320...320 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
12 mm
Longitud:
33 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
95 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
1 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no


