LEDVANCE - Lámpara LED PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 20 DIM 2W/827 G4 - 4099854248542
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 170...170 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 2...2 W
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854248542
Ref.Sonepar
1139855
EAN
4099854248542
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
170...170 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
2...2 W
Tipo de tensión:
CA/CC
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
200...200 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
200 lm
Eficacia de lámpara:
100 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Plástico
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G4
Color:
Multicolor
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Gris
Angulo de emisión:
320...320 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
14 mm
Longitud:
38 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
37 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
2 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


