LEDVANCE - LÁMPARA LED PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 20 NO-DIM 1,8W/827 G4 200LM 15000 HORAS 4 AÑOS DE GARAN - 4099854064753

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - LÁMPARA LED PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 20 NO-DIM 1,8W/827 G4 200LM 15000 HORAS 4 AÑOS DE GARAN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4099854064753

Ref.Sonepar

1009045

EAN

4099854064753

Lámpara LED PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 20 NO-DIM 1,8W/827 G4 200lm 15000 horas 4 años de garantía, con casquillo retrofit de pines. Características del producto: Compatible con muchos de los equipos de control electrónicos comunes y tradicionales. Alternativa LED para lámparas halógenas de baja tensión. Casquillo: G4, GY6.35. Beneficios del producto: Uso variable con tensión continua y tensión alterna. Buena emisión de luz para todas las situaciones. Ideal para aplicaciones decorativas y en funcionamiento al aire libre. Larga vida útil de hasta 15 000 h. Cuatro años de garantía. Áreas de aplicación: Aplicaciones decorativas. Iluminación de acento acogedora por todo el hogar. Comercios, hoteles y restaurantes. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas.