LEDVANCE - LÃMPARA LED PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 40 DIM 4W/827 G9 470LM 25000 HORAS 5 AÑOS DE GARANTIA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854064814
Ref.Sonepar
929879
EAN
4099854064814
Lámpara LED PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 40 DIM 4W/827 G9 470lm 25000 horas 5 años de garantía. Lámpara LED regulable retrofit con casquillo de pines G9. Características del producto: Regulable (con numerosos reguladores comunes,). Alternativa LED para lámparas halógenas de alta tensión. Beneficios del producto: Buena emisión de luz para todas las situaciones. Muy larga vida útil de hasta 25 000 h. Ideal para aplicaciones decorativas y en funcionamiento al aire libre. Cinco años de garantía. Ãreas de aplicación: Iluminación de acento acogedora por todo el hogar. Comercios, hoteles y restaurantes. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE