LEDVANCE - LÁMPARA LED PERFORMANCE CLASS SPOT MR11 GL 20 NO-DIM 2,5W/827 GU4 184LM 15000 HORAS 4 AÑOS DE GARANT - 4099854070365

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - LÁMPARA LED PERFORMANCE CLASS SPOT MR11 GL 20 NO-DIM 2,5W/827 GU4 184LM 15000 HORAS 4 AÑOS DE GARANT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4099854070365

Ref.Sonepar

948520

EAN

4099854070365

Lámpara LED PERFORMANCE CLASS Spot MR11 GL 20 NO-DIM 2,5W/827 GU4 184lm 15000 horas 4 años de garantía, de bajo voltaje con casquillo retrofit de pines. Características del producto: Alternativa LED para lámparas halógenas de baja tensión. Elevada consistencia del color: < 6 SDCM. No regulable. Casquillo: GU4. Lampara de cristal. Buena calidad de luz, índice de reproducción cromática R. Vida útil: hasta 15.000 h. Beneficios del producto: Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Compatible con muchos equipos de control electrónicos y convencionales comunes. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Áreas de aplicación: Comercios y salas de exposiciones. Aplicaciones domésticas. Aplicaciones comerciales. Iluminación de acento. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas.