LEDVANCE - Lámpara LED PERFORMANCE CLASS Spot MR16 GL 50 DIM 8W/930 GU5.3 621lm 25000 horas 5 años de garantia - 4099854050497

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - Lámpara LED PERFORMANCE CLASS Spot MR16 GL 50 DIM 8W/930 GU5.3 621lm 25000 horas 5 años de garantia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4099854050497

Ref.Sonepar

944190

EAN

4099854050497

Lámpara LED PERFORMANCE CLASS Spot MR16 GL 50 DIM 8W/930 GU5.3 621lm 25000 horas 5 años de garantía. Lámparas LED reflectoras regulables MR16 con casquillo retrofit de pines. Características del producto: Alternativa LED para lámparas halógenas de baja tensión. Elevada consistencia del color: ? 5 SDCM. Regulable. Casquillo: GU5.3. Lampara de cristal. Reproducción cromática muy elevada : 90). Vida útil: hasta 25.000 h. Beneficios del producto: Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Regulación sin escalones. Alta compatibilidad con dimmers. Compatible con muchos equipos de control electrónicos y convencionales comunes. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Áreas de aplicación: Comercios y salas de exposiciones. Aplicaciones domésticas. Aplicaciones comerciales. Iluminación de acento. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE