LEDVANCE - LÃMPARA LED PERFORMANCE CLASS SPOT MR16 GL 50 DIM 8W/940 GU5.3 621LM 25000 HORAS 5 AÑOS DE GARANTIA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854050510
Ref.Sonepar
1019486
EAN
4099854050510
Lámpara LED PERFORMANCE CLASS Spot MR16 GL 50 DIM 8W/940 GU5.3 621lm 25000 horas 5 años de garantía. Lámparas LED reflectoras regulables MR16 con casquillo retrofit de pines. Características del producto: Alternativa LED para lámparas halógenas de baja tensión. Elevada consistencia del color: ? 5 SDCM. Regulable. Casquillo: GU5.3. Lampara de cristal. Reproducción cromática muy elevada : 90). Vida útil: hasta 25.000 h. Beneficios del producto: Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Regulación sin escalones. Alta compatibilidad con dimmers. Compatible con muchos equipos de control electrónicos y convencionales comunes. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Ãreas de aplicación: Comercios y salas de exposiciones. Aplicaciones domésticas. Aplicaciones comerciales. Iluminación de acento. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


