LEDVANCE - Lámpara LED PERFORMANCE CLASS Spot PAR16 GL 80 DIM 8,3W/940 GU10 575lm 25000 horas 5 años de garantia - 4099854058943

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - Lámpara LED PERFORMANCE CLASS Spot PAR16 GL 80 DIM 8,3W/940 GU10 575lm 25000 horas 5 años de garantia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4099854058943

Ref.Sonepar

941074

EAN

4099854058943

Lámpara LED PERFORMANCE CLASS Spot PAR16 GL 80 DIM 8,3W/940 GU10 575lm 25000 horas 5 años de garantía, con casquillo retrofit de pines. Características del producto: Alternativa LED para lámparas halógenas de alta tensión. Elevada consistencia del color: < 5 SDCM. Regulable. Lampara de cristal. Beneficios del producto: Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Áreas de aplicación: Comercios y salas de exposiciones. Aplicaciones domésticas. Aplicaciones comerciales. Iluminación de acento. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE