LEDVANCE - Lámpara LED Superior Class CLASSIC A FIL 60 non-dim 7,3W/827 E27

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 58...58 mA

  • Factor de potencia - 0.75

  • Potencia lámpara - 8.8...8.8 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4099854094200

Ref.Sonepar

1019512

EAN

4099854094200

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

58...58 mA

Factor de potencia:

0.75

Potencia lámpara:

8.8...8.8 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

806...806 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

806 lm

Eficacia de lámpara:

91 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

200...200 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

60 mm

Longitud:

112 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Designación de lámpara:

Tipo A

Distorsión armónica total:

86 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

100000

Consumo de energía en 1000 horas:

9 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

sí

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

sí

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara LED Superior Class CLASSIC A FIL 60 non-dim 7,3W/827 E27, con sensor de microondas integrado que puede detectar pequeños movimientos a través de accesorios de plástico y vidrio. Rango de detección de hasta 3 metros y 90°. Sensor de luz integrado que enciende la luz solo cuando está oscuro. Beneficios del producto: Solución de ahorro de energía gracias al sensor de movimiento y al apagado automático. Periodo de amortización corto gracias al bajo consumo de energía y costes de mantenimiento. Fácil sustitución de lámparas halógenas debido a su diseño compacto. La luz se apaga automáticamente tras 30 segundos sin detectar movimiento. Umbral de iluminación para cambio automático: 20 lx. Áreas de aplicación: Escaleras, pasillo, sótano, entrada. La lámpara debe encenderse solo cuando se detecta movimiento y el ambiente está oscuro. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE