LEDVANCE - Lámpara LED Superior Class CLASSIC A GL FR 75 non-dim 5W/827 E27 - 4099854060151
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 50...50 mA
Factor de potencia - 0.4
Potencia lámpara - 5...5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854060151
Ref.Sonepar
1142039
EAN
4099854060151
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
50...50 mA
Factor de potencia:
0.4
Potencia lámpara:
5...5 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
1055...1055 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
1055 lm
Eficacia de lámpara:
211 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
sí
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
320...320 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
60 mm
Longitud:
105 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
A
Designación de lámpara:
Tipo A
Distorsión armónica total:
110 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
500000
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
50000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


