LEDVANCE - LÁMPARA LED ULTRA EFFICIENTE CL A GL FR 75 NO REGULABLE 5W/830 E27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854002847
Ref.Sonepar
1014636
EAN
4099854002847
Lámpara LED ultra eficiente CL A GL FR 75 no regulable 5W/830 E27. Lámparas LED, forma clásica, CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A. Características del producto: LED lámparas económicas para tensión en línea. Ãngulo de irradiación :de hasta 300º. Vida útil muy larga de hasta 50.000 h. Número muy elevado de ciclos de encendidos: 500.000. Eficacia luminosa: hasta 210 lm/W. Beneficios del producto: Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento". Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara halógena. Consumo de energía muy bajo. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Bajo flickering. Ãreas de aplicación: Perfecto para instalaciones decorativas. Aplicaciones domésticas. Iluminación general. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE