LEDVANCE - LED BASE CL A FIL 60 NON-DIM 7W/827 E27 - 4058075819290

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - LED BASE CL A  FIL 60 NON-DIM  7W/827 E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Forma de pera

  • Lámpara de filamento - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075819290

Ref.Sonepar

315381

EAN

4058075819290

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

sí

Tipo de casquillo:

E27

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE