LEDVANCE - LED BASE CL P GL FR 40 NON-DIM 4W/827 E14 - 4058075819399

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - LED BASE CL P  GL FR 40 NON-DIM  4W/827 E14

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 4...4 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Forma de pera

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075819399

Ref.Sonepar

531010

EAN

4058075819399

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

4...4 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E14

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE