LEDVANCE - LED CLASSIC A DIM CRI97 S 9.5W 927 Clear E27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 63...63 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 9.5...9.5 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
79 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4099854065170
Ref.Sonepar
1222064
EAN
4099854065170
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
63...63 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
9.5...9.5 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
1055...1055 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
1055 lm
Eficacia de lámpara:
111 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
sí
Material de la bombilla:
Vidrio
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Otros
Temperatura de color:
2700...2700 K
Angulo de emisión:
320...320 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
60 mm
Longitud:
105 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
E
Designación de lámpara:
Tipo A
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
10 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


