LEDVANCE - LED CLASSIC A DIM P 11W 827 Frosted E27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 52...52 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 11...11 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854060656
Ref.Sonepar
1026117
EAN
4099854060656
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
52...52 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
11...11 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
1521...1521 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
1521 lm
Eficacia de lámpara:
138 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
sí
Material de la bombilla:
Vidrio
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
300...300 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
60 mm
Longitud:
105 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
D
Designación de lámpara:
Tipo A
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
11 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


