LEDVANCE - LED CLASSIC B DIM P 5.9W 827 Frosted E14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854464515
Ref.Sonepar
1260633
EAN
4099854464515
Lámparas LED regulables, forma de vela clásica. Características del producto: LED lámparas profesionales para tensión en línea. Regulable. Vida útil hasta 15.000 h. Ángulo de irradiación :de hasta 300º. Lampara de cristal. Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática Ra: ≥ 80; cromaticidad constante. Beneficios del producto: El diseño, las dimensiones y el flujo lumínico son similares a los de una lámpara incandescente. Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas.. Robusto contra vibraciones. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios. Áreas de aplicación: Perfecto para instalaciones decorativas. Aplicaciones domésticas. Iluminación general. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas. Advertencia de Seguridad: No toques la lámpara si está rota.. No debe utilizarse si la bombilla exterior está defectuosa..
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


