LEDVANCE - LED CLASSIC GLOBE ENERGY EFFICIENCY A S 7.2W 827 Frosted E27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854280214
Ref.Sonepar
1268625
EAN
4099854280214
Lámparas LED, forma clásica esférica, EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE A. Características del producto: LED lámparas económicas para tensión en línea. Eficacia luminosa: hasta 210 lm/W. Ángulo de irradiación :de hasta 300º. Vida útil muy larga de hasta 50.000 h. Número muy elevado de ciclos de encendidos 500.000. Beneficios del producto: Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento". Poco consumo de energía. Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara halógena. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Bajo flickering. Áreas de aplicación: Perfecto para instalaciones decorativas. Aplicaciones domésticas. Iluminación general. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas. Advertencia de Seguridad: No toques la lámpara si está rota.. No debe utilizarse si la bombilla exterior está defectuosa..
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


