LEDVANCE - LED DRIVER CABLE CLAMP DS-P-CLAMP DUO

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Disminución de tensión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4099854077937

Ref.Sonepar

1267079

EAN

4099854077937

Tipo de accesorio:

Disminución de tensión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Kit de accesorios para DRIVER LED DIP SWITCH / PHASE-CUT. Características del producto: Instalación sencilla y clemas para cables flexibles. Clemas para cables separadas para el lado primario y secundario. Tornillos fijados previamente y prisioneros. Beneficios del producto: Montaje de cable sencillo y rápido. Espacio suficiente para la conexión del cable. Conexión libre de cables gracias a las solapas abiertas. Áreas de aplicación: Dowlights, luminarias planas. Apto para diferentes tipos de cable. Apto para aplicaciones de interior. Equipamiento / Accesorios: DR AY DS-P -CLAMP DUO adecuado para LED DRIVER DIP SWITCH P. DR AY DS-PFM-CLAMP DUO adecuado para LED DRIVER DIP SWITCH PFM. DR AY PC-PFM-CLAMP DUO adecuado para LED DRIVER PHASE-CUT PFM.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE